Especificaciones
Dimensiones
- Orificio central Diámetro5/8 en 11
- Rueda Diámetro2.0000 pulg.
- Rueda Grosor3.0000 pulg.
Detalles
- Material abrasivoAlúmina de circonio
- GradoTosca
- Descripción largaLa 66253344381 es una rueda de enganche portátil tipo 16 fabricada con abrasivo de alúmina de circonio con un diámetro de rueda de 2.0000 in, un grosor de rueda de 3.0000 in, un orificio central de 5/8 in-11 y una calidad gruesa, adecuada para el rectificado de trabajos pesados.
- MaterialAlúmina de circonio
- RPM Máx.18145 rpm
- Cantidad del paquete10
- UPC_NO66253344381
- Tipo de ruedaTipo 16
Descripción general
- El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
- Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
- Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
- Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
- Sólida relación rendimiento/precio