Motion
7213CDB/GNP4

NTN
7213CDB/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 65 mm, 120 mm OD, 46 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #06267261
No. Fabricante 7213CDB/GNP4
Precio2,065.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7213CDB/GNP4

Cojinete de contacto angular dúplex - espalda con espalda, calibre de 65 mm, 120 mm OD, 46 mm de ancho, ángulo de contacto de 15 °, abierto
Artículo MI #06267261
No. Fabricante 7213CDB/GNP4
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
Su precio$2,065.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Ancho del anillo exterior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    46 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    4.32 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Dos
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BRG DE CONTACTO ANGULAR 7213CDB/GNP4
  • Tipo dúplex
    Volver atrás
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359443790
  • RPM Máx.
    9500 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    7100 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    9500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular dúplex
  • Capacidad de carga dinámica radial
    113000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    110000 N
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
BRG DE CONTACTO ANGULAR 7213CDB/GNP4