Motion
66253344379

NORTON ABRASIVES
66253344379

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 24190 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06267408
No. Fabricante 66253344379
Precio33.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NORTON ABRASIVES
66253344379

Rueda de enganche portátil BlueFire - RPM máximas: 24190 RPM, cantidad del paquete: 10
Artículo MI #06267408
No. Fabricante 66253344379

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio33.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Orificio central Diámetro  
    5/8 en 11
  • Rueda Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rueda Grosor  
    3.0000 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Alúmina de circonio
  • Grado
    Tosca
  • Descripción larga
    La rueda de enganche portátil 66253344379 está fabricada con material abrasivo de alúmina Zirconia y cuenta con un diámetro de orificio central de 5/8 in-11, grado grueso, grosor de rueda de 1.5000 in, diámetro de rueda de 3.0000 in y tipo de rueda tipo 16 , diseñada para un afilado agresivo y una rápida eliminación de material.
  • Material
    Alúmina de circonio
  • RPM Máx.
    24190 rpm
  • Cantidad del paquete
    10
  • UPC_NO
    66253344379
  • Tipo de rueda
    Tipo 16

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE CONO 66253344379 1-1/2 X 3 X 5/8-11
  • El grano abrasivo de alúmina de circonio más friable promueve mayores tasas de evacuación del metal, un corte más rápido y libre que las mezclas de alúmina de circonio estándar, con hasta 5X la vida útil de los productos de óxido de aluminio
  • Tecnologías de unión de resina duraderas que proporcionan una mejor acción de rectificado
  • Mayores tasas de evacuación del metal en aplicaciones de presión media y alta que el grano de circonio más antiguo; hasta un 129 % de aumento en la relación G
  • Reducción del 41 % en el tiempo de rectificado; la capacidad de corte ampliada equivale a menos tiempo de inactividad y mayor productividad; se requiere menos tiempo del operador para eliminar más material
  • Sólida relación rendimiento/precio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"