Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro3.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante3808
- RPM máximas de salida8.75 rpm
- Par de salida máximo7883 pulg-lbs a 8.75 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.6250 pulg.
- Relación200:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío24 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso161 lb
Detalles
- Dibujo CAD
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-32745
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798991320
- Potencia de entrada máxima1.900 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaSólido
- ReducciónDoble
- Serie3800
- UPC_NO662798991320
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton