Motion
08B-2-23TL-1610

PT INTERNATIONAL CORP
08B-2-23TL-1610

Rueda dentada con casquillo TL - 23 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #06267431
No. Fabricante 08B-2-23TL-1610
Precio184.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

PT INTERNATIONAL CORP
08B-2-23TL-1610

Rueda dentada con casquillo TL - 23 Dientes, 1610 Casquillo, Material de acero
Artículo MI #06267431
No. Fabricante 08B-2-23TL-1610
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
Precio184.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del casquillo
    1610
  • Diámetro del rodillo de cadena
    8.51 mm
  • Ancho del rodillo de cadena
    7.75 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bloqueo cónico
  • Número de cadena y paso
    08B / 1/2 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    80067500636
  • Material
    Acero
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    23
  • Tipo de producto
    Ruedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo
  • UPC_NO
    80067500636

Descripción general

Descripción del fabricante
08B-2-23TL-1610 23 DIENTES 08B CADENA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"