Motion
CRBF8022ADUUT1

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF8022ADUUT1

CRBF8022ADUUT1
Artículo MI #06267432
No. Fabricante CRBF8022ADUUT1
Precio1,460.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IKO INTERNATIONAL INC
CRBF8022ADUUT1

CRBF8022ADUUT1
Artículo MI #06267432
No. Fabricante CRBF8022ADUUT1
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
Precio1,460.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    165 mm
  • Ancho general
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    JIS, clase 0
  • Peso
    5.73 lb

Detalles

  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    T1
  • Número de Upc del fabricante
    4549557019456
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    - 20 °C a + 110 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos cruzados
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    72000 N
  • Serie
    CRBF
  • UPC_NO
    4549557019456

Descripción general

Descripción del fabricante
CRBF8022ADUUT1 COJINETE

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good