Motion
608T1XVVP4
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho
Artículo MI #06267572
No. Fabricante 608T1XVVP4
Precio25.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 8 mm de DI, 22 mm de DE, 7 mm de ancho
Artículo MI #06267572
No. Fabricante 608T1XVVP4
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
Precio25.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    8 mm
  • Ancho del anillo exterior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    22 mm
  • Altura total
    7 mm
  • Longitud total
    22 mm
  • En general Ancho  
    7 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Conjuntos completos de cojinetes de rodillos cónicos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482105044
  • Descripción larga
    El 608T1XVVP4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de precisión con un orificio de 8 mm y un diámetro exterior de 22 mm, diseñado para husillos de alta velocidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    608T1XVVP4
  • Número de Upc del fabricante
    029176836916
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    029176836916

Descripción general

Descripción del fabricante
608T1XVVP4 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno