Motion
55AC10C
Control de velocidad del motor de CA Triac 55AC
Artículo MI #06269637
No. Fabricante 55AC10C
Precio277.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Control de velocidad del motor de CA Triac 55AC
Artículo MI #06269637
No. Fabricante 55AC10C
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
Precio277.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.5000 pulg.
  • Longitud
    2.2000 pulg.
  • Peso
    1.66 lb
  • Ancho
    2.9000 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
CHASIS DE ALIMENTACIÓN DE VOLTAJE DE CA 55AC10C
  • Chasis y modelos cerrados (NEMA 1)
  • Los modelos de chasis incluyen accesorios de montaje
  • Los modelos de chasis se montan a través del casquillo del potenciómetro
  • Modelos de suministro 120 y 240VAC , ± 10%
  • Modelos con clasificación continua 10A y 15A
  • Temperatura ambiente de -10° a +45°C
  • 50/60Hz operación

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo