Motion
81677858

ARO CORP
81677858

Bomba de diafragma no metálica de estilo clásico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 13.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.040 gal
Artículo MI #06269703
No. Fabricante 81677858
Precio1,681.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ARO CORP
81677858

Bomba de diafragma no metálica de estilo clásico - Sección de fluido de polipropileno, centro de polipropileno, puertos NPT de 1/2 pulg., flujo máx. de 13.0 gpm, desplazamiento de disco promedio de 0.040 gal
Artículo MI #06269703
No. Fabricante 81677858
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
Precio1,681.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    11-1/4 pulg.
  • Tamaños de los puertos de entrada y salida
    1/2 pulg.
  • Longitud
    6-7/16 pulg.
  • Relación
    1:1

Detalles

  • Kit de reparación del extremo del aire
    637141
  • Entrada de aire
    1/4 NPT
  • Desplazamiento medio
    0.040 galones
  • Material de la bola
    Acero inoxidable 316
  • Material de la sección central
    Polipropileno
  • Comprobar el material del asiento
    Acero inoxidable 316
  • Descripción Palabra clave
    Puertos NPT de 1/2 pulg.
  • Material del diafragma
    Nitrilo
  • Tipo de puerto de entrada/salida
    NPT
  • Presión máxima
    100 psi
  • Sólidos máx.
    3/32 en diám.
  • Caudal máximo
    13.0 gpm
  • Portada
    Descarga superior
  • Elevador de aspiración
    Seco - 15.00 pies
  • Folleto de productos de apoyo
  • Diseño de tipo
    Perno no metálico
  • Kit de reparación del extremo húmedo
    637140-XX
  • Materiales húmedos
    Polipropileno

Descripción general

Descripción del fabricante
666053-2A2 BOMBA
  • ARO tiene la bomba de diafragma con puerto 1/2 más vendida del mundo
  • Diseñado para satisfacer sus necesidades de aplicaciones OEM
  • Eficiencia: el diseño del motor ofrece una eficiencia de aire óptima
  • Fiabilidad: la válvula de aire "desequilibrada" patentada de ARO garantiza un funcionamiento sin atascos
  • Versatilidad: configuraciones de colector central, final, entrada/salida doble y parte superior giratoria para adaptarse a su aplicación específica
  • Ecológico: construcción atornillada para una manipulación de fluidos sin fugas
  • Facilidad de servicio: facilidad de servicio mediante un diseño modular

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo