Motion
70180849
Rueda de esmerilado de óxido de aluminio de grano 80 ; 6" de diámetro x 1" de orificio x 1/2" de grosor, 5410 RPM máx., dureza O, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277719
No. Fabricante 70180849
Precio23.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado de óxido de aluminio de grano 80 ; 6" de diámetro x 1" de orificio x 1/2" de grosor, 5410 RPM máx., dureza O, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277719
No. Fabricante 70180849

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio23.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Semifriable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Estructura de grano
    6
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    5410 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    27A80O6V13
  • Dureza de la rueda
    O
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269957 6X1/2X1" 80G A/O TRU-MAXX
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good