Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
- Grosor de la rueda1-1/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Detalles adicionalesSemifriable
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorGris
- GradoMuy grueso
- Estructura de grano5
- Número de grano36
- RPM Máx.3250 rpm
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso
- Especificación27A36O5V13
- Color de la ruedaGris
- Dureza de la ruedaO
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.