Motion
85642189
Rueda de rectificado de óxido de aluminio de grano 60 ; 10" de diámetro x 1-1/2" de orificio x 1-1/2" de grosor, 3250 RPM máx., dureza P, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277754
No. Fabricante 85642189
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de rectificado de óxido de aluminio de grano 60 ; 10" de diámetro x 1-1/2" de orificio x 1-1/2" de grosor, 3250 RPM máx., dureza P, grado medio, unión vitrificada
Artículo MI #06277754
No. Fabricante 85642189
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Detalles adicionales
    Semifriable
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Gris
  • Grado
    Medio
  • Estructura de grano
    5
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    27A60P5V13
  • Dureza de la rueda
    P
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255259 10X1-1/2X1-1/4"60G A/O
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado. Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas. Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera. Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.