Motion
06291900
10" Diámetro x 3" Orificio x 1" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 3,250 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrar
Artículo MI #06277814
No. Fabricante 06291900
Precio69.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10" Diámetro x 3" Orificio x 1" Grosor, Dureza J, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 3,250 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin empotrar
Artículo MI #06277814
No. Fabricante 06291900

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio69.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    10 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Medio,Medio
  • Estructura de grano
    5,5
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    3250 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    29A60J5V31
  • Color de la rueda
    Rosa
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269678 10X1X3 29A60J ROSA TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo