Motion
06292064
Rueda de esmerilado Tru-Maxx
Artículo MI #06277825
No. Fabricante 06292064
Precio129.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado Tru-Maxx
Artículo MI #06277825
No. Fabricante 06292064

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio129.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    5 pulg.
  • Grosor general
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca
  • Estructura de grano
    5,5
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    2070 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Especificación
    29A46H5V31
  • Color de la rueda
    Rosa
  • Dureza de la rueda
    H
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255602 12X1-1/2X5 29A46H TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo