Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general0.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda7.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoMedio
- Estructura de grano6,6
- Número de grano80
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Especificación29A80H6V31
- Color de la ruedaRosa
- Dureza de la ruedaH
- Clasificación de dureza de la ruedaSuave
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.