Motion
06292981
12" Diámetro x 3" Orificio x 3/4" Grosor, Dureza H, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 2,705 RPM máx., Adhesivo vitrificado, Sin empotrar
Artículo MI #06277907
No. Fabricante 06292981
Precio84.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
12" Diámetro x 3" Orificio x 3/4" Grosor, Dureza H, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 2,705 RPM máx., Adhesivo vitrificado, Sin empotrar
Artículo MI #06277907
No. Fabricante 06292981

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    3 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    12 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Medio,Medio
  • Estructura de grano
    5,5
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    2705 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    28A60H5V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    H
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292495 12X3/4X3 28A60H TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo