Motion
06293070
6" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza K, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 5,410 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06277914
No. Fabricante 06293070
Precio22.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
6" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/2" Grosor, Dureza K, Rueda de rectificado de superficie de grano 60 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 5,410 RPM máx., Adhesión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06277914
No. Fabricante 06293070

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio22.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Medio,Medio
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    5410 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    28A60K6V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    K
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255414 6X1/2X1-1/4 28A60K TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo