Motion
06293138
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza M, Rueda de rectificado de superficie de grano 220 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado muy fino, 3,600 RPM máx., Unión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06277919
No. Fabricante 06293138
Precio20.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza M, Rueda de rectificado de superficie de grano 220 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado muy fino, 3,600 RPM máx., Unión vitrificada, Sin hueco
Artículo MI #06277919
No. Fabricante 06293138

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio20.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Muy fino,Muy fino
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    220
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    28A220M6V41R7
  • Color de la rueda
    Naranja
  • Dureza de la rueda
    M
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269557 7X1/4X1-1/4 28A220M TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo