Motion
06293260
Rueda de esmerilado Tru-Maxx
Artículo MI #06277931
No. Fabricante 06293260
Precio24.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado Tru-Maxx
Artículo MI #06277931
No. Fabricante 06293260

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio24.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    0.5000 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7.0000 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1/2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Tosca
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    46
  • Material
    Óxido de aluminio
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso
  • Tipos de productos
    Rueda de esmerilado
  • Especificación
    28A46K6V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    K
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 1

Descripción general

Descripción del fabricante
66253292479 7X1/2X1-1/4 28A46K TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo