Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoFino, fino
- Estructura de grano6,6
- Número de grano100
- RPM Máx.3600 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación28A100K6V31
- Color de la ruedaBlanco
- Dureza de la ruedaK
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.