Motion
06295547
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza H, Rueda de rectificado de superficie de grano 80 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 3,600 RPM máx., Adhesivo vitrificado, Sin empotrar
Artículo MI #06278112
No. Fabricante 06295547
Precio22.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
7" Diámetro x 1-1/4" Orificio x 1/4" Grosor, Dureza H, Rueda de rectificado de superficie de grano 80 ;Óxido de aluminio, Tipo 1, Grado medio, 3,600 RPM máx., Adhesivo vitrificado, Sin empotrar
Artículo MI #06278112
No. Fabricante 06295547

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio22.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    7 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Características y beneficios
    Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
  • Grado
    Medio,Medio
  • Estructura de grano
    6,6
  • Número de grano
    80
  • RPM Máx.
    3600 rpm
  • Porosidad
    No poroso
  • Especificación
    23A80H6V31
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    H
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Suave

Descripción general

Descripción del fabricante
66253255866 7X1/4X1-1/4 23A80H TRUMAXX
  • Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"