Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general0.5000 pulg.
- Diámetro de la rueda8.0000 pulg.
- Grosor de la rueda1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoMedio
- Estructura de grano6,6
- Número de grano60
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.3600 rpm
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso
- Tipos de productosRueda de esmerilado
- Especificación23A60K6V31
- Color de la ruedaBlanco
- Dureza de la ruedaK
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 1
Descripción general
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.