Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio3 pulg.
- Diámetro de la rueda10 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosRueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoTosca, tosca
- Estructura de grano12,12
- Número de grano46
- RPM Máx.2480 rpm
- PorosidadPoroso
- Especificación29A46G12V31
- Color de la ruedaRosa
- Dureza de la ruedaG
- Clasificación de dureza de la ruedaSuave
Descripción general
Descripción del fabricante
66253292708 10X3/4X3 29A46G12 POROSO
- Rueda recta vitrificada.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.