Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Profundidad del hueco1/4 pulg.
- Diámetro del hueco3 pulg.
- Diámetro de la rueda7 pulg.
Detalles
- Material abrasivoMetal duro de silicio
- Tipo de bonoVitrificado
- Características y beneficiosUn lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.
- GradoMedio,Medio
- Número de grano80
- RPM Máx.3600 rpm
- PorosidadNo poroso
- Especificación80IVBE
- Color de la ruedaVerde
- Dureza de la ruedaI
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
Descripción general
- Un lado empotrado.|Los enlaces vitrificados están hechos de una mezcla de arcillas fusionadas a altas temperaturas, creando un enlace de vidrio.