Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la cabeza3/16 pulg.
- Grosor de la cabeza3/16 pulg.
- Diámetro del mango1/8 pulg.
Details
- GradoMedio
- Número de grano60
- RPM Máx.81370
- Forma de puntoCono plano
- Código de forma de puntoB93
Descripción general
Descripción del fabricante
66253291592 B93 60G AZUL TRUMAXX B
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera.