Motion
89678767
Diam de cabeza de 1/8" x 1/8" de grosor, B124, extremo esférico, Punto de montaje de óxido de aluminio rosa, Grado medio, Grano de 60 , 91,770 RPM
Artículo MI #06278354
No. Fabricante 89678767
Precio2.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diam de cabeza de 1/8" x 1/8" de grosor, B124, extremo esférico, Punto de montaje de óxido de aluminio rosa, Grado medio, Grano de 60 , 91,770 RPM
Artículo MI #06278354
No. Fabricante 89678767

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio2.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Grosor de la cabeza
    1/8 pulg.
  • Diámetro del mango
    1/8 pulg.

Detalles

  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60
  • RPM Máx.
    91770
  • Forma de punto
    Bola
  • Código de forma de punto
    B124

Descripción general

Descripción del fabricante
66253291652 B124 1/8"SHK 60G ROSA
  • Los puntos de goma con forma de bola son ideales para su uso cuando las ruedas abrasivas pequeñas no pueden alcanzarse.Se utilizan comúnmente para aplicaciones de mezcla y acabado en cerámica, aceros y metal.