Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la cabeza1-1/2 pulg.
- Grosor de la cabeza1 pulg.
- Diámetro del mango1/4 pulg.
Detalles
- GradoMedio
- Número de grano60
- RPM Máx.22500
- Forma de puntoCilindro
- Código de forma de puntoW237
Descripción general
Descripción del fabricante
66253292125 W237 1/4"SHK 60G AZUL
- Los puntos de goma del cilindro se utilizan para suavizar y pulir áreas de difícil acceso, incluidas ranuras, esquinas esféricas, canales, orificios y espirales.