Motion
89694509
5" Diam, Tamaño de orificio de 1-3/4", 1-3/4" Grosor general, 80 Grit, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Grado medio, Óxido de aluminio, Dureza J, 4,585 RPM
Artículo MI #06278521
No. Fabricante 89694509
Price$50.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5" Diam, Tamaño de orificio de 1-3/4", 1-3/4" Grosor general, 80 Grit, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 11 - Grado medio, Óxido de aluminio, Dureza J, 4,585 RPM
Artículo MI #06278521
No. Fabricante 89694509

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$50.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del borde frontal
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-3/4 pulg.
  • Grosor general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    80.0
  • RPM Máx.
    4585
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Especificación
    80J
  • Color de la rueda
    Blanco
  • Dureza de la rueda
    J
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269785 5/3-3/4X1.75X1.25" 80J
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Copa de destellos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo