Motion
89694566
Rueda de esmerilado Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60.0, diámetro de rueda: 5 pulg., RPM máximas: 4585
Artículo MI #06278527
No. Fabricante 89694566
Price$50.28/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda de esmerilado Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60.0, diámetro de rueda: 5 pulg., RPM máximas: 4585
Artículo MI #06278527
No. Fabricante 89694566

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$50.28/each

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho del borde frontal
    1-3/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1-3/4 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1-3/4 pulg.

Details

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Rosa
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60.0
  • RPM Máx.
    4585
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Color de la rueda
    Rosa
  • Dureza de la rueda
    J
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 11

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269590 5/3-3/4X1.75X1.25" 60J
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Copa de destellos

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo