Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del borde frontal1-3/4 pulg.
- Tamaño del orificio1-1/4 pulg.
- Grosor general1-3/4 pulg.
- Diámetro de la rueda5 pulg.
- Grosor de la rueda1-3/4 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo de bonoVitrificado
- ColorGris
- GradoMedio
- Número de grano60.0
- RPM Máx.4585
- Cantidad del paquete1
- PorosidadNo poroso, no poroso
- Color de la ruedaGris
- Dureza de la ruedaJ
- Clasificación de dureza de la ruedaMedio
- Tipo de ruedaTipo 11
Descripción general
- El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
- Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
- Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
- Copa de destellos