Motion
89694905
Rueda trasera Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60.0, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600
Artículo MI #06278559
No. Fabricante 89694905
Precio131.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda trasera Tru-Maxx - Calidad: mediana, número de grano: 60.0, diámetro de rueda: 6 pulg., RPM máximas: 3600
Artículo MI #06278559
No. Fabricante 89694905

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio131.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del orificio
    4 pulg.
  • Grosor general
    1 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.
  • Grosor de la rueda
    1 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Metal duro de silicio
  • Tipo de bono
    Vitrificado
  • Color
    Verde
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60.0
  • RPM Máx.
    3600
  • Cantidad del paquete
    1
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Especificación
    A47466-60-I
  • Color de la rueda
    Verde
  • Dureza de la rueda
    I
  • Clasificación de dureza de la rueda
    Medio
  • Tipo de rueda
    Tipo 2

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269796 6X1X4 A47466 60IS/C TRUMAXX
  • Rueda cilíndrica Más dura que la cerámica, el carburo de silicio es un abrasivo de corte rápido
  • Se utiliza comúnmente en metales no ferrosos y en aplicaciones de baja presión.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo