Motion
89695100
Diámetro de 6", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 1/2", 60 granos, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 12 - Grado medio, Óxido de aluminio, Dureza K, 4,140 RPM
Artículo MI #06278569
No. Fabricante 89695100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Diámetro de 6", Tamaño de orificio de 1-1/4", Espesor general de 1/2", 60 granos, Rueda de esmerilado de herramienta y cortadora tipo 12 - Grado medio, Óxido de aluminio, Dureza K, 4,140 RPM
Artículo MI #06278569
No. Fabricante 89695100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del borde frontal
    1/2 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1-1/4 pulg.
  • Grosor general
    1/2 pulg.
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Grado
    Medio
  • Número de grano
    60.0
  • RPM Máx.
    4140
  • Porosidad
    No poroso, no poroso
  • Color de la rueda
    Marrón
  • Dureza de la rueda
    K
  • Tipo de rueda
    Tipo 12

Descripción general

Descripción del fabricante
66253269966 6X1/2X1-1/4 60K MARRÓN
  • El óxido de aluminio es el abrasivo más utilizado
  • Ideal para desbarbado y mezclado de uso general, es resistente, económico y resistente a las fracturas
  • Se utiliza comúnmente en aleaciones ferrosas, materiales de alta resistencia a la tracción y madera
  • Rueda de platos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"