Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo0.4370 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.0700 pulg.
- Longitud del émbolo0.4370 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca0.4370 pulg.
- Tamaño de la rosca8-36
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final1.50 lb
- Fuerza final inicial0.50 lb
- Elemento de bloqueoNo
- Material de la narizNailon
- Proyección del émbolo0.0520 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SWN10-2SL 8-36 1.5LB GIBRALTAR NASAL
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.