Motion
65219164
10-32, 0.468" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.065", émbolo de resorte roscado de acero - 0.093" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.468" de longitud, fuerza final de inicio de 1.7 lb, fuerza final de finalización de 6.2 lb
Artículo MI #06279407
No. Fabricante 65219164
Precio10.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, 0.468" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.065", émbolo de resorte roscado de acero - 0.093" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.468" de longitud, fuerza final de inicio de 1.7 lb, fuerza final de finalización de 6.2 lb
Artículo MI #06279407
No. Fabricante 65219164

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.4680 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0930 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.4680 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.4680 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    6.20 lb
  • Fuerza final inicial
    1.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.0650 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-3S 10-32 6.25LB DEL NOSE
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo