Motion
65219271
5/16-18, 9/16" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 1/12", émbolo de resorte roscado de acero - 0.135" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.562" de longitud, fuerza final de inicio de 1.25 lb, fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06279418
No. Fabricante 65219271
Precio11.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/16-18, 9/16" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 1/12", émbolo de resorte roscado de acero - 0.135" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.562" de longitud, fuerza final de inicio de 1.25 lb, fuerza final de finalización de 4 lb
Artículo MI #06279418
No. Fabricante 65219271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.5620 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1350 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.5620 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.5620 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/16-18

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.25 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Nailon
  • Proyección del émbolo
    0.0840 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-5SL-PT 5/16-18 4LB DEL NSE LK
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo