Motion
65219289
3/8-16, 5/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.11", émbolo de resorte roscado de acero - 0.186" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.625" de longitud, fuerza final de inicio de 4.5 lb, fuerza final de finalización de 18.5 lb
Artículo MI #06279419
No. Fabricante 65219289
Precio11.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 5/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.11", émbolo de resorte roscado de acero - 0.186" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.625" de longitud, fuerza final de inicio de 4.5 lb, fuerza final de finalización de 18.5 lb
Artículo MI #06279419
No. Fabricante 65219289

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio11.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1860 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.6250 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    18.50 lb
  • Fuerza final inicial
    4.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Delrin
  • Proyección del émbolo
    0.1100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-6S 3/8-16 18.5LB DEL NOSE
  • Delrin® es una resina termoplástica que combina las propiedades del metal y el plástico
  • Ofrece resistencia, dureza, estabilidad dimensional, resistencia al combustible y a la abrasión, así como baja fricción
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo