Motion
65219305
3/8-16, 5/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.11", émbolo de resorte roscado de acero - 0.186" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.625" de longitud, fuerza final de inicio de 1.5 lb, fuerza final de finalización de 5 lb
Artículo MI #06279421
No. Fabricante 65219305
Precio11.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 5/8" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.11", émbolo de resorte roscado de acero - 0.186" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 0.625" de longitud, fuerza final de inicio de 1.5 lb, fuerza final de finalización de 5 lb
Artículo MI #06279421
No. Fabricante 65219305

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio11.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1860 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.6250 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Fuerza final inicial
    1.50 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Acero
  • Proyección del émbolo
    0.1100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-6SL 3/8-16 5LB GIBRALTAR NASAL
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo