Motion
65219370
5/8-11, 1-1/16" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.215", émbolo de resorte roscado de acero - 0.31" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1.062" de longitud, fuerza final de inicio de 7 lb, fuerza final de finalización de 50 lb
Artículo MI #06279428
No. Fabricante 65219370
Precio17.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
5/8-11, 1-1/16" de longitud de la rosca, proyección de émbolo de 0.215", émbolo de resorte roscado de acero - 0.31" de diámetro máx. del émbolo, émbolo de 1.062" de longitud, fuerza final de inicio de 7 lb, fuerza final de finalización de 50 lb
Artículo MI #06279428
No. Fabricante 65219370

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio17.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    1.0620 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.3100 pulg.
  • Longitud del émbolo
    1.0620 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    1.0620 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    5/8-11

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    50.00 lb
  • Fuerza final inicial
    7.00 lb
  • Elemento de bloqueo
    Sí
  • Material de la nariz
    Nailon
  • Proyección del émbolo
    0.2150 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-10S-PT 5/8-11 50LB DEL NS LK
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
  • Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo