Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cuerpo1.0620 pulg.
- Diámetro máximo del émbolo0.3100 pulg.
- Longitud del émbolo1.0620 pulg.
- Tipo de longitud del émboloCorto
- Longitud de la rosca1.0620 pulg.
- Tamaño de la rosca5/8-11
Detalles
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final8.50 lb
- Fuerza final inicial2.00 lb
- Elemento de bloqueoSí
- Material de la narizNailon
- Proyección del émbolo0.2150 pulg.
Descripción general
- El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
- Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable
- Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.