Motion
65219487
10-32, 0.468" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.065", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.093" Máx. Diámetro del émbolo, 0.468" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 1.7 lb, Fuerza final de finalización de 6.2 lb
Artículo MI #06279439
No. Fabricante 65219487
Precio10.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, 0.468" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.065", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.093" Máx. Diámetro del émbolo, 0.468" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 1.7 lb, Fuerza final de finalización de 6.2 lb
Artículo MI #06279439
No. Fabricante 65219487

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cuerpo
    0.4680 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.0930 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.4680 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.4680 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    6.20 lb
  • Fuerza final inicial
    1.70 lb
  • Elemento de bloqueo
    No
  • Material de la nariz
    Nailon
  • Proyección del émbolo
    0.0650 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-3S 10-32 6.25LB DEL NOSE
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo