Motion
65219610
3/8-16, 5/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.11", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.186" Máx. Diámetro del émbolo, 0.625" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 4.5 lb, Fuerza final de finalización de 18.5 lb
Artículo MI #06279452
No. Fabricante 65219610
Price$13.25/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
3/8-16, 5/8" Longitud de la rosca, Proyección de émbolo de 0.11", Émbolo de resorte roscado de acero inoxidable - 0.186" Máx. Diámetro del émbolo, 0.625" Longitud del émbolo, Fuerza final de inicio de 4.5 lb, Fuerza final de finalización de 18.5 lb
Artículo MI #06279452
No. Fabricante 65219610

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$13.25/each

Especificaciones

Dimensions

  • Longitud del cuerpo
    0.6250 pulg.
  • Diámetro máximo del émbolo
    0.1860 pulg.
  • Longitud del émbolo
    0.6250 pulg.
  • Tipo de longitud del émbolo
    Corto
  • Longitud de la rosca
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    3/8-16

Details

  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    18.50 lb
  • Fuerza final inicial
    4.50 lb
  • Elemento de bloqueo
  • Material de la nariz
    Nailon
  • Proyección del émbolo
    0.1100 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SSWN10-6S-PT 3/8-16 18.5LB DL NS LK
  • El nailon es un material ligero y no conductor que es resistente a los impactos, al desgaste y a la abrasión
  • Es ideal para aplicaciones eléctricas o donde la corrosión es un problema
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con una excelente resistencia al calor
  • Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo