Motion
06693402
M12x1.75, 8mm diámetro de bola, 22mm longitud del cuerpo, 2.5mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 2.25 lb, fuerza final de 4.5 lb, elemento de bloqueo
Artículo MI #06279474
No. Fabricante 06693402
Precio15.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75, 8mm diámetro de bola, 22mm longitud del cuerpo, 2.5mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 2.25 lb, fuerza final de 4.5 lb, elemento de bloqueo
Artículo MI #06279474
No. Fabricante 06693402

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio15.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    8.00 mm
  • Longitud del cuerpo
    22.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    4.50 lb
  • Fuerza final inicial
    2.25 lb
  • Alcance máximo de la bola
    2.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-8BLCZ-PT M12X1.75 20N CON ELLK
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo