Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola5.00 mm
- Longitud del cuerpo16.00 mm
- Tamaño de la roscaM8x1.25
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final2.25 lb
- Fuerza final inicial1.12 lb
- Alcance máximo de la bola1.50 mm
Descripción general
- Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.