Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola6.00 mm
- Longitud del cuerpo19.00 mm
- Tamaño de la roscaM10x1.5
Detalles
- Material de la bolaAcero
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final7.87 lb
- Fuerza final inicial4.50 lb
- Alcance máximo de la bola2.00 mm
Descripción general
- Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.