Motion
06693535
M8x1.25, 5mm diámetro de bola, 16mm longitud del cuerpo, 1.5mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 3.37 lb, fuerza final final de 6.75 lb
Artículo MI #06279487
No. Fabricante 06693535
Precio12.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M8x1.25, 5mm diámetro de bola, 16mm longitud del cuerpo, 1.5mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero, bola de acero, fuerza final inicial de 3.37 lb, fuerza final final de 6.75 lb
Artículo MI #06279487
No. Fabricante 06693535

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio12.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    5.00 mm
  • Longitud del cuerpo
    16.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M8x1.25

Detalles

  • Material de la bola
    Acero
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    6.75 lb
  • Fuerza final inicial
    3.37 lb
  • Alcance máximo de la bola
    1.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSW10-5B M8X1.25 30N BOLA ST GIBRALTAR
  • Las bolas de acero son resistentes y duraderas, pero menos resistentes a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo