Motion
06693592
M6x1.0, 3.5mm diámetro de bola, 14mm longitud del cuerpo, 1mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 6.29 lb, fuerza final de 9 lb
Artículo MI #06279493
No. Fabricante 06693592
Precio16.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M6x1.0, 3.5mm diámetro de bola, 14mm longitud del cuerpo, 1mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 6.29 lb, fuerza final de 9 lb
Artículo MI #06279493
No. Fabricante 06693592

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    3.50 mm
  • Longitud del cuerpo
    14.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M6x1.0

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    9.00 lb
  • Fuerza final inicial
    6.29 lb
  • Alcance máximo de la bola
    1.00 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSSW10-4BH M6X1 40N BOLA DE ACERO INOXIDABLE GIBRALTAR
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo