Motion
06693733
M12x1.75, 8mm diámetro de bola, 22mm longitud del cuerpo, 2.5mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 6.75 lb, fuerza final de 12.36 lb, elemento de bloqueo
Artículo MI #06279507
No. Fabricante 06693733
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
M12x1.75, 8mm diámetro de bola, 22mm longitud del cuerpo, 2.5mm alcance máximo de bola, émbolo de bola roscado, cuerpo de acero inoxidable, bola de acero inoxidable, fuerza final inicial de 6.75 lb, fuerza final de 12.36 lb, elemento de bloqueo
Artículo MI #06279507
No. Fabricante 06693733
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    8.00 mm
  • Longitud del cuerpo
    22.00 mm
  • Tamaño de la rosca
    M12x1.75

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable
  • Material del cuerpo
    Acero inoxidable
  • Fuerza final final
    12.36 lb
  • Fuerza final inicial
    6.75 lb
  • Alcance máximo de la bola
    2.50 mm

Descripción general

Descripción del fabricante
MSSW10-8B-PT M12X1.75 55N CON ELLK
  • Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
  • El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo