Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola3.50 mm
- Longitud del cuerpo14.00 mm
- Tamaño de la roscaM6x1.0
Detalles
- Material de la bolaAcero inoxidable
- Material del cuerpoAcero inoxidable
- Fuerza final final2.92 lb
- Fuerza final inicial2.02 lb
- Alcance máximo de la bola1.00 mm
Descripción general
- Las bolas de acero inoxidable son ideales para los sectores alimentario, médico y de industrias donde se requiere resistencia a la contaminación. También son resistentes al óxido y a la corrosión
- El acero inoxidable es una aleación fuerte y resistente a la corrosión con excelente resistencia al calor. Se utiliza en aplicaciones de alta tensión, exteriores y corrosivas.