Motion
06693816
10-32, Diámetro de la bola de 0.094 in, Longitud del cuerpo de 0.513 in, Alcance de la bola máx. de 0.025 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 2 lb, Fuerza final de 5 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06279515
No. Fabricante 06693816
Precio5.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
10-32, Diámetro de la bola de 0.094 in, Longitud del cuerpo de 0.513 in, Alcance de la bola máx. de 0.025 in, Émbolo de la bola roscado, Cuerpo de acero, Bola de nailon, Fuerza final inicial de 2 lb, Fuerza final de 5 lb, Elemento de bloqueo
Artículo MI #06279515
No. Fabricante 06693816

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio5.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.0940 pulg.
  • Longitud del cuerpo
    0.5130 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    10-32

Detalles

  • Material de la bola
    Nailon
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Fuerza final final
    5.00 lb
  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en zinc
  • Fuerza final inicial
    2.00 lb
  • Alcance máximo de la bola
    0.0250 pulg.

Descripción general

Descripción del fabricante
SWN10-3BHYZP 10-32 5LB CON ELLK
  • Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
  • El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo