Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola0.1560 pulg.
- Longitud del cuerpo0.5780 pulg.
- Tamaño de la rosca5/16-18
Details
- Material de la bolaNailon
- Material del cuerpoAcero
- Fuerza final final9.00 lb
- Recubrimiento de acabadoEnchapado en zinc
- Fuerza final inicial4.00 lb
- Alcance máximo de la bola0.0400 pulg.
Descripción general
Descripción del fabricante
SWN10-5B-PT 5/16-18 9LB CON ELLK
- Las bolas de nailon son ideales para aplicaciones en las que los productos o componentes se fabrican mayoritaria o completamente de plástico. Son ligeros, muy duraderos y no se corroen
- El acero es resistente y duradero, pero menos resistente a la corrosión que el acero inoxidable. Para mejorar su resistencia a la corrosión, puede recibir acabados y recubrimientos adicionales.